- Mikroraue Oberfläche auf den Fingerkuppen
Unbehandelt, puderfrei - Geeignet für den Lebensmittelkontakt
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Hohe Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort, ausgezeichnete Empfindlichkeit
- Wasserdicht
- Gute mechanische Festigkeit
- Beständig gegen Öle und Fette
Geeignet für den Kontakt mit wässrigen (pH>4,5), alkoholischen, fettigen und fettenden Lebensmitteln oder Milchprodukten für 30 Minuten bei 40 °C.
Das Produkt ist nicht für den Kontakt mit sauren oder wässrigen Lebensmitteln mit pH<4,5 geeignet.
Verpackung, Reinigungsfirmen, Labore, Wartungsarbeiten, Arbeiten mit Farben, Tinten, Harzen, Polyurethanschaum, Dichtungsmittel, Klebstoffe, mechanische Werkstätten, Karosseriearbeiten, Lackierungsarbeiten, Anwendung von Klebstoffen und Lacken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!