Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Einweghandschuh aus Nitril Blau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweghandschuh aus Nitril Blau

Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh aus Nitril

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ohne allergieauslösenden Latexproteine



Silikonfreier Herstellungsprozess



Ungepudert



Materialstärke:


  • Finger: 0,095 mm

  • Handfläche: 0,075 mm

  • Bündchen: 0,06 mm

  • Gesamtlänge: 240 mm
EN 420/Kat. I