- Reines Naturlatex
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Mikroraues Außenfinish
- Puderfrei, intern und extern chloriert
- Wasserfest
- Hervorragende Beweglichkeit, Komfort und Griffigkeit, ausgezeichnete Tastempfindlichkeit
- Lebensmittelverträglich
Geeignet für den Kontakt mit wässrigen Lebensmitteln (pH-Wert >4,5) und Alkohol für 2 Stunden bei 40 °C. Geeignet für den Kontakt mit Milchprodukten für bis zu 30 Minuten bei 40 °C
Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren oder wässrigen Lebensmitteln (pH-Wert <4,5) oder mit öligen und/oder fettigen Lebensmitteln
Labore, Montage, Reinigung und Hygiene, kosmetische Vorbereitung, Produktschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!