Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt WADIR
Robuste Seilsicherung — Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Komponente kann auf Beton und Stahl verwendet werden
Umfangreiche Möglichkeiten zum Befestigen an den tragenden Strukturen (mit Verbundanker und Gewindestange, Schrauben)
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und ist gegen eine Nenn-Arretierbelastung bis 900 daN beständig
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Geeignet für einen Bediener, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Bei einem Sturz des Bedieners darf die Last 6 kN nicht überschreiten.
Auch zum Aufspannen geeignet
Nicht für die Herstellung von Sicherungsseilen geeignet
Die Durchbiegungs- und Verschiebungswerte beziehen sich auf die Lastbedingungen beim Fallschutz des ersten Benutzers.
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung des Untergrunds und eine Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung des Untergrunds zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ A. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektion:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Systemhandbuch, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Permanente Anschlageinrichtung zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Zur Montage an flachen Bauteilen
Beton: Befestigung mit einem Verbundanker
Anforderungen an die Stützstruktur:
- Min. Klasse C20/25
- Min. Dicke 120 mm, min. Breite bei horizontaler Montage 100 mm, bei vertikaler Montage 150 mm
Befestigungsteile:
- Verbundanker WIT-VM 250
- 2x M10-Gewindestangen, A2-Edelstahl (zum Schneiden)
- 2x M10-Sechskantmuttern, A2-Edelstahl
- 2x M10-Unterlegscheiben flach, A2-Edelstahl
- oder (gemäß ETA) 2 M10-Gewindestangen, A4-Edelstahl vorgeschnitten oder metrisch
- 2x M10-Sechskantmuttern, A4-Edelstahl
- 2x M10-Unterlegscheiben, Edelstahl
Stahl – Befestigung durch Gewindestange
Anforderungen an den Stahl:
• min. Dicke 5 mm, min. Breite 80 mm
Befestigungsteile:
- 2x M10-Gewindestange Kl. 70
- 2x M10-Sechskantmuttern, selbstsichernd
- 2x M10-Sechskantmuttern
- 4x M10 flache Unterlegscheiben
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Die Montageanweisungen basieren auf Kriterien im Hinblick auf die Zertifizierungs-Prüfverfahren für Baustahlteile und dienen nicht als Ersatz für eine Bauteilprüfung durch einen zugelassenen Konstrukteur. Der Konstrukteur ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für die oben genannte Art Basismaterial geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!