Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt WAxxP
Robuste Seilsicherung — Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit 360 Grad drehbarem Augenbolzen (selbstausrichtend)
Mehrlochplatte für Beton, Stahl, Brettschichtholz und Massivholz
Umfangreiche Optionen zum Befestigen der tragenden Strukturen (mit Verbundanker und Gewindestange, Schrauben, Bauschrauben für Holz)
Bei einem Sturz kann die Anschlagvorrichtung verformt werden, ohne zu brechen, und ist gegen eine Nenn-Arretierbelastung bis 900 daN beständig
Die Anschlagvorrichtung darf nur für Rettungseinsätze innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen genutzt werden und muss voll funktionsfähig sein
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Wartungsarbeiten von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Geeignet für 1 Bediener, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Bei einem Sturz des Bedieners darf die Last 6 kN nicht überschreiten
Auch zum Aufspannen geeignet
Nicht für die Herstellung von Sicherungsseilen geeignet
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Die Durchbiegungs- und Verschiebungswerte beziehen sich auf die Lastbedingungen beim Fallschutz des ersten Benutzers
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung des Untergrunds zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ A. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Permanente Anschlageinrichtung zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Zur Montage an flachen Bauteilen
Beton - Befestigung mit einem chemischen Dübel
Anforderungen an die Stützstruktur:
- Min. Klasse C20/25
- Min. Dicke 140 mm, min. Breite 200 mm
Verbindungselemente:
- Chemischer Dübel WIT-VM 250
- 4x M12-Gewindestangen, A2-Edelstahl Kl. 70 (Zuschnitt)
- 4x M12-Sechskantmuttern, A2-Edelstahl
- 4x M12-Unterlegscheiben flach, A2-Edelstahl
- oder (gemäß ETA) 4x M12-Gewindestangen, A4-Edelstahl vorgeschnitten oder metrisch
- 4x M12-Sechskantmuttern, A4-Edelstahl
- 4x M12-Unterlegscheiben, A4-Edelstahl
Beton - Befestigung durch Aufspannung
Anforderungen an den Beton:
Min. Höhe 150 mm, min. Breite 100 mm und max. Breite 110 mm
Verbindungselemente:
- 2x Gegenplatten WACPL12
- 4x M12-Gewindestangen Kl. 70
- 4x M12-Sechskantmuttern, selbstsichernd
- 4x M12-Sechskantmuttern
- 8x M12-Unterlegscheiben flach
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Stahl - Befestigung durch Aufspannung
Anforderungen an den Stahl:
Min. Klasse S235, min. Höhe 100 mm, min. Breite 100 mm und max. Breite 110 mm, Rohr 100 x 100 x 5 mm oder HEA 100 oder IPE 180
Verbindungselemente:
- 2x Gegenplatten WACPL12
- 4x M12-Gewindestangen Kl. 70
- 4x M12-Sechskantmuttern, selbstsichernd
- 4x M12-Sechskantmuttern
- 8x M12-Unterlegscheiben flach
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Holz - Befestigung durch Aufspannung
Anforderungen an das Holz:
- Brettschichtholz, min. Klasse GL24h, min. Höhe 160 mm, min. Breite 100 mm und max. Breite 110 mm
- Massivholz, min. Klasse C30/S1, min. Höhe 180 mm, min. Breite 100 mm und max. Breite 110 mm
Verbindungselemente:
- 2x Gegenplatten WACPL12
- 4x M12-Gewindestangen Kl. 70
- 4x M12-Sechskantmuttern, selbstsichernd
- 4x M12-Sechskantmuttern
- 8x M12-Unterlegscheiben flach
- Alle Befestigungsteile müssen aus A2-Edelstahl bestehen
Holz - Befestigung mit Schrauben
Anforderungen an das Holz:
- Brettschichtholz, min. Klasse GL24, min. Höhe 120 mm, min. Breite 120 mm
- Massivholz, min. Klasse C30/S1, min. Höhe 140 mm, min. Breite 140 mm
Verbindungselemente - strukturelle Bohrschraube:
8x Tellerkopfschrauben ASSY 3.0 A2-Edelstahl Ø 8 x 120 mm
Holz - Befestigung mit Bauschrauben
Anforderungen an das Holz:
- Brettschichtholz, min. Klasse GL24, min. Höhe 120 mm, min. Breite 120 mm
- Massivholz, min. Klasse C30/S1, min. Höhe 140 mm, min. Breite 140 mm
Verbindungselemente - strukturelle Bohrschraube:
8x ASSY®4 A2-WH-Schrauben, Durchm. 8 x 120 mm, A2-Edelstahl
Die Befestigungsanweisungen beruhen auf Kriterien ähnlich denen für Zertifizierungs-Prüfverfahren bei Baustahlteilen sowie bei Teilen aus Brettschichtholz der Klasse GL24h und dienen nicht als Ersatz für eine bautechnische Prüfung durch einen zugelassenen Statiker. Es liegt in der Verantwortung des Statikers, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für einen Verankerungsgrund der oben genannten Arten geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!