Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrikerschutzhelm 6-Punkt
Elektrikerschutzhelm ohne Belüftung, geprüft und zugelassen bis 440 VAC (EN397) und AC 1000V / DC 1500V (EN50365) .
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Energieabsorbierende Form / Gitterstruktur
- Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich
- Helmschale aus Polyäthylen (PE)
- Optimaler Nackenschutz
- Regenrinne für gezielten Wasserabfluss
- 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz-/Gesichtsschutz
- 6-Punkt-Innenausstattung
- Schweissband aus saugfähigem Vliesmaterial
- Drehverschluss für optimale Kopfanpassung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!