Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Elektrikerhelm SH-E 2000-S
Elektrikerhelm SH-E 2000-S - 1
Elektrikerhelm SH-E 2000-S - 2
Elektrikerhelm SH-E 2000-S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrikerhelm SH-E 2000-S

Komfortabler Elektriker-Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich


Gemäß EN 397 und EN 50365 (1.000 VAC)



Optimale, schnelle Weitenregulierung


Drehradsystem



Freie Sicht nach oben


Kurzer Helmschirm



Optimale Passform und Komfort


6-Punkt Textilbandaufhängung



Kompatibel mit Visieren und Helmkapseln


Adaptersystem und seitliche Euroslot-Aufnahmen



Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung


  • Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C

  • Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)