Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektro-Isolierband
Zum Isolieren, Reparieren und Kennzeichnen elektrischer Leitungen sowie zur Befestigung von Kabelsätzen etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5
- Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften
- Bis 40kV/mm Durchschlagsfestigkeit
- Schwer entflammbar
Sichere und leichte Handhabung
- Reißfest und alterungsbeständig
- Hohe Flexibilität und Klebekraft
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Hohe dielektrische Stärke und mechanischer Schutz
Bleibende Materialeigenschaften auch bei wechselnden und niedrigen Temperaturen
Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
Band vor direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen schützen.
VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5
Entspricht:
- Normung BS3924
- Europäischen Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS 2)
- Delegierten Verordnung (EU) 2015/863 der Kommission (RoHS 3)
- EU-Richtline 200/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und cadmiumfrei)
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Isolieren und Bündeln von Kabeln, Drähten, Anschlüssen und Verbindungselementen, Umwickelung von Kabeln, sowie zur Befestigung von Kabelsätzen, Kabelbaum‐Fertigungen, Schutz der Nieder‐ und Mittelhochspannungskabelspleisse, etc. Ideal auch zum Kennzeichnen elektrischer Leitungen und zur Reparatur beschädigter Isolierungen oder von Kabelmänteln.
Die Oberflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!