Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabeltrommel, automatisch, mit Handleuchte
Versorgungsspannung: 230 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wandmontage
- Mit 16 m Kabel: 14,5 m aufgewickelt und 1,5 m außen
- IMQ-HAR-zugelassenes H 05 RN-F PVC-Kabel (Nennspannung 300/500 V)
- Die integrierte Umschaltknarre ermöglicht ein Arbeiten mit der gewünschten Kabellänge (alle 50 cm)
- Automatischer Federrückschlag
- Öffnung für Rollenkabelführung
- Strukturelemente der Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff
- Konsole für Wandmontage, in der sich die Kabeltrommel drehen kann
- Abmessungen Leuchte: 385 x 115 mm (Breite x Länge)
- Schutzart Kabeltrommel: IP42
- Schutzart Leuchte: IP20
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!