Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatische Kabeltrommel
Versorgungsspannung: 230 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wandbefestigung
- Anschlussklemmen leicht von der Versorgungsseite aus zugänglich.
- PVC-Kabel H 05 VV-F mit Zulassung gemäß IMQ-HAR (Nennspannung 300/500 V).
- Die Umschaltknarre ermöglicht ein Arbeiten mit der gewünschten Kabellänge (alle 50 cm).
- Automatischer Federrückschlag
- Öffnung für Rollenkabelführung
- Komponenten der Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff
- Halterung für Wandbefestigung, ermöglicht das Drehen der Kabeltrommel.
Bei verlängerter Nutzung muss das Kabel vollständig abgewickelt werden, um ein Überhitzen und Auslösen des Thermoschutzes zu verhindern. Lieferung ohne Stecker und Steckdose
Entspricht IEC 1242 – EN 61242
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!