Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektroklammergerät ET 16
In einem robusten und handlichen Polypropylen-Koffer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Befestigungen ohne die Hilfe eines Kompressors
- Für Klammern von 6 bis 16 mm
- Ausgestattet mit einer verlängerten 14-mm-Tülle für einfacheren Zugang zu Ecken
- Die Eindringkraft passt sich automatisch an die verschiedenen Klammerlängen an, sodass die Befestigung stets optimal und ohne die Notwendigkeit weiterer Leistungsanpassungen durchgeführt wird
- Dank der ergonomischen Konstruktion einfach zu bedienen
- Sicherheitsaktionshebel zur Verhinderung von versehentlichem Feuern
- Ein Träger für verschiedene Klammerlängen
- Dank des Ladesystems an der Rückseite ist es unmöglich, den Feuerungsmechanismus zu verlieren oder zu beschädigen
- Der vordere Abschnitt ist einfach zu öffnen und ermöglicht einen schnellen Zugang zu Wartungszwecken
Um perfekten Betrieb zu garantieren, muss das Werkzeug perfekt auf beiden Abstützpunkten (vorn und hinten) sitzen, um den Rückstoß zu absorbieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!