Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrohydraulischer Motor CME 22
Kommt in robuster, leicht transportabler Metallkiste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Elektromotorengehäuse aus speziellem Stahl, zum Ansetzen auswechselbarer Schneide- oder Faltköpfe
- Zum Schneiden von Stangen aus Stahl oder anderen Metalllegierungen mit einer maximalen Härte von R = 75 kg/mm2, einem max. Ø von 22 mm und einem max. Faltungs-Ø von 20 mm
- Kolbenrückstellungshub automatisch oder manuell über Hebel einstellbar
- Wird ohne Wechselköpfe geliefert
- max. Schneide-/Falt-Ø 22 mm/20 mm
- Typ des Motoren-Hydrauliköls: 0,6 l/ESSO NUTO H46, oder vergleichbar, HLP 46-zertifiziertes Öl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!