Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD
Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperatur- und Luftmengenregulierung. Zusätzliche LCD-Anzeige mit Speicherfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
LCD-Anzeige
- Oft benutzte Einstellungen können abgespeichert werden
- Ermöglicht eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung, zusätzlich sind 4 Voreinstellungen gespeichert
Lange Lebensdauer
Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit
Leicht und ergonomisch
Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.
Programm | Temperatur °C | Luftmenge l/min. | Anwendung |
1 | 250 | 350 | Kunststoffrohre verformen |
2 | 350 | 400 | Kunststoff verschweißen |
3 | 450 | 500 | Lack entfernen |
4 | 550 | 400 | Weichlöten |
Die LCD-Anzeige ermöglicht ein exaktes Einstellen der Temperatur und Luftmenge. Zusätzlich sind vier Voreinstellungen gespeichert: | |||
Die Werte bei den Voreinstellungen können nach Belieben geändert werden. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!