Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronische Sicherheitstransformatoren ET 150 VA
Standard-Ausführung für Halogenleuchten. Niedervolt - 12V / Halogen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
„Softstart“ vermeidet hohe Anlauf-Stromspitzen und erhöht Lampen- und Transformatoren-Lebensdauer.
Eingebauter Schutz gegen:
- Netzspannungs-Spitzen
- Kurzschluss in der Sekundärleitung
- Überlast
- Übertemperatur (innen)
Funkentstörfilter integriert gemäß EN 55015
Störfestigkeit gemäß EN 50082.1
Nach Beseitigung einer Störung (z. B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an.
Herstellung gemäß EN 61046
Eingangs-Nennspannung: 230 V, 50–60 Hz
Ausgangs-Nennspannung: 12 V (SELV)
Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C
Prüfspannung: 4.000 V
Material Gehäuse: Nylon 6/6, glasfaserverstärkt
Gehäusefarbe: weiß
Netzanschluss mit Schraubenklemmen und Zugentlastung für Rund- und Flachkabel.
Sekundärabgang mit Schraubenklemmen und Zug entlastung für Rund- und Flachkabel.
* Dieses Produkt darf nur vom Elektro-Fachmann installiert werden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!