Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entkalkungsflüssigkeit
Für die Entkalkung von Pumpen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nicht korrosiv, ohne Gasentwicklung, enthält über 90 % biologisch abbaubare Tenside
Die Entkalkungsflüssigkeit eignet sich nicht für Leitungen aus Zink, Edelstahl, Zinn, Aluminium und Leichtmetallen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Entfernt Kalkablagerungen, Kohlenstoff- und Silikatverbindungen von Heizsystemen, Hitzewandlern und Kühlsystemen mit Kupfer-, Eisen- oder Stahlelementen.
Verdünnen Sie die Flüssigkeit im Verhältnis 1:3 bis 1:6 mit Wasser, je nach Konsistenz und Menge der Kalkablagerungen. Schon 500 ml Entkalkerflüssigkeit auf 1500 ml Wasser reichen für 4 Entkalkungsgänge aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!