Sortimentskoffer, kann an der Wand montiert werden
Lieferumfang:
- Paar sterile Handschuhe 2 Stück
- Flasche Desinfektionsmittel 125 ml Povidon-Jod 10 % Jod 1 Stück
- Flasche Kochsalzlösung 250 ml 1 Stück
- Beutel mit steriler Wundkompresse 18 x 40 cm 1 Stück
- Sterile Zange 1 Stück
- Packung Watte 1 Stück
- Packung mit verschiedenen Pflastern 1 Stück
- Pflasterrolle 5 m x 2,50 cm 1 Stück
- Wundverband 3,5 m x 10 cm 1 Stück
- Schere 10 cm 1 Stück
- Latexfreier Tourniquet 1 Stück
- Beutel mit steriler Wundkompresse 10 x 10 cm 3 Stück
- Packung Instant-Eis 1 Stück
- Sanitär-Müllsack 1 Stück
- Exemplar der italienischen Ministerialverordnung Nr. 388 vom 15.07.03 1 Stück
Inhalt entspricht der italienischen Ministerialverordnung 388, Anhang 2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!