Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erste-Hilfe Koffer CPS359 12-teilig
Spezifische Inhalte für die Erstbehandlung von leichteren Brandverletzungen durch Kontakt mit Hitze und/oder mit sauren oder alkalischen Substanzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schlagfester Polypropylen Koffer
Inklusive Wandhalterung
Tragegriff
Inhalt:
- 10 Beutel Anti-Verbrennungs-Gel, 3,5 g
- 4 sterile Anti-Verbrennungsgaze 10x10 cm
- 1 Lister-Schere 14,5 cm
- 1 sterile Kochsalzlösung 100 ml
- 1 sterile Einweg-Pinzette
- 1 Flicken in Spule m 5x2,5 cm
- 2 nicht gewebte sterile Tücher 40x60 cm
- 3 Bandagen mit Antihaftbeschichtung 100x120 mm
- 1 Flasche 50 ml Anti-Verbrennungs-Hydrogel
- 1 selbstklebendes hautfarbiges Pflaster 6x100 cm
- 4 Umschläge, sterile Gaze10x10 cm
- 2 Paar sterile Handschuhe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!