Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erste-Hilfe-Kasten ANHANG 1
Für Aktivitäten mit drei oder mehr Arbeitern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Enthält mehr als den „grundlegenden“ Inhalt, der durch die italienische Ministerialverordnung Nr. 388 vorgegeben ist
Ausgestattet mit Halterung zur Wandbefestigung
Lieferumfang:
- Paar sterile Handschuhe 5 Stück
- Maske + Gesichtsschutzschirm 1 Stück
- Flasche Kochsalzlösung 500 ml 3 Stück
- Flasche Desinfektionsmittel 500 ml Povidon-Jod 10 % Jod 2 Stück
- Beutel mit steriler Wundkompresse 10 x 10 cm 10 Stück
- Beutel mit steriler Wundkompresse 18 x 40 cm 2 Stück
- Steriles Tuch 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 2 Stück
- Packung Watte 1 Stück
- Sterile Zange 2 Stück
- Packung elastischer Schlauchverband 1 Stück
- Packung: 3 x flüssiges Reinigungsmittel, 3 x Desinfektionstücher, 2 x Ammoniak-Tücher 1 Stück
- Thermodecke Decke Gold/Silber 160 x 210 cm 1 Stück
- Sterile Gel-Behandlung für Verbrennungen 3,5 g 2 Stück
- Sterile Polsterbandage 80 x 100 cm DIN 13151 M 1 Stück
- Pflasterrolle 5 m x 2,50 cm 2 Stück
- Packung mit verschiedenen Pflastern, 2 Stück
- Lister Schere 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 Stück
- Latexfreier Tourniquet 3 Stück
- Packung Instant-Eis 2 Stück
- Sanitär-Müllsack 2 Stück
- Klinisches Digitalthermometer 1 Stück
- Blutdruckmessgerät mit Fonendoskop 1 Stück
- Gesäumter Verband 3,5 m x 10 cm 2 Stück
- Pinocchio + Vento Beatmungsset 1 Stück
- TNT Dreiecksverband 96 x 96 x 136 cm 1 Stück
- Elastischer Verband 4 x 6 cm DIN 61634 2 Stück
- Mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung 1 Stück
- Exemplar der italienischen Ministerialverordnung Nr. 388 vom 15.07.03 1 Stück
Entspricht der italienischen Ministerialverordnung 388 vom 15.07.03 - Anhang 1 mit Nachträgen Geeignet für Unternehmen oder Produktionseinheiten der Klasse A und B
Entspricht der italienischen Ministerialverordnung 388 vom 15.07.03 und Artikel 15, Absatz 3 der italienischen Rechtsverordnung 81 of 09.04.08 und späteren Änderungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!