Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Exzenterpoliermaschine EPM 160-E

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenterpoliermaschine EPM 160-E

Kompakt und leistungsstark mit 1.010 Watt starkem Motor und 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad. Ideal geeignet für hologrammfreies Polieren durch permanenten Zwangsantrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Kompakt, ergonomisch, leise


  • Geringes Gewicht für einfache Handhabung

  • Geringe Geräuschentwicklung

  • Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse

  • Präzises Handling durch Griffhaube. Ergonomisch geformter Bügelhandgriff kann abgeschraubt werden.


Konstantelektronik


Mittels Tachogenerator bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant.



Stufenlos regelbare Drehzahl


Drehzahlvorwahl für angepasste Geschwindigkeit beim Polieren



Müheloses Befestigen des Polierpads


Gedämpfter Spezial-Klettteller



Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten


Arretierung im Dauerlauf



Hohe Anwendersicherheit und Schonung des Motors


Sanftanlauf für langsamen, gefühlvollen, ruckfreien Start der Maschine ohne Verspritzen der Politur



Wiederanlaufsperre


Verhindert unbeabsichtigten Start nach Stromunterbrechung.



Überlastschutz


Erhöht die Lebensdauer der Maschine.



Temperaturüberwachung


Keine durchgeschmorten Wicklungen.



Ideal für temperaturempfindliche Lacke


Geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche