Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FebosPlus
Stahl ALZ-Beschichtet, PH-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Kunststofffensterbau mit Blechschraubengewinde und 7,0 mm Kopfdurchmesser.
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm).
- Bietet erhöhten Korrosionsschutz dank Cr(VI)-freier Beschichtung – bei der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS wurden über 500 Stunden ohne Rotrost auf dem Grundmetall erreicht.
- Die Rollensortierung erfolgt präzise nach dem Kopfdurchmesser, wobei Fremdteile, die größer oder kleiner ausfallen, zuverlässig ausgesondert werden.
Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.
Zu beachtende Faktoren hierbei sind:
- Kunststoffmaterial und -geometrie
- Stahl und Stahlgüte
- Axialdruck
- Maschinendrehzahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!