Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLEXEN® Schallschutz
9 mm Polyestervlies mit besten Schalldämmeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schallpegel mit HT-Abflussrohren 24 db (A)*
Erfüllt sogar die Anforderungen nach erhöhtem Schallschutz gemäß DIN 4109/VDI 4100
Baustoffklasse B1, schwer entflammbar
Vlies nach Öko-Tex Standard 100
Schadstoff geprüftes Material
Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität
Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
* Mit Befestigung und Schallbrücke bei einem Volumenstrom von 2 l/s
Schallschutzgeprüft gemäß DIN 4109/VDI 4100
Für das Dämmen von Abflussrohren (Kunststoff /SML):
- Zur Schallentkoppelung und zur Reduzierung von Körperschall (Fließ-, und Knackgeräuschen) gemäß DIN 4109 und VDI 4100
- Zum Schutz gegen Tauwasserbildung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!