Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kettenöl
Kettenöl mit hoher Kriech- und Schmierwirkung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Schmier- und Kriechwirkung
Damit ist die Schmierung auf allen Teilen sichergestellt.
Durch den Korrosions- und Verschleißschutz wird die Kette optimal geschützt
Auf Ketten, Federgabeln, Sattelstützen, Bowdenzügen und Zahnkränzen anzuwenden.
Durch den praktischen Tropfverschluss kann die Dosierung optimal angepasst werden. Geben Sie ein paar Tropfen auf die Antriebsstelle der Kette und lassen Sie diese durchziehen. Überschüssiges Öl kann mit einem sauberen Lappen entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!