Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrradschutz- und Pflege
Für matte und glänzende Fahrradrahmen geeignet. Kann auch für den Reifenglanz angewendet werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Rahmenpflege schützt vor Neuverschmutzung durch den Lotus-Effekt
Die Wiederherstellung des Matteffekts kann bis zu 24h dauern. Nicht auf weichen Gummiteilen wie z.B. Lenkgriffen verwenden.
Auf dem Rahmen des Fahrrads anzuwenden.
Tragen Sie die Rahmenpflege nach der Reinigung des Fahrrads mit Hilfe eines sauberen Lappens auf den Rahmen auf. Danach die Rahmenpflege antrocknen lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!