Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugschwamm Kombi
Für die professionelle Handwäsche von Fahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Fahrzeugschwamm Kombi besteht aus zwei unterschiedlichen Oberflächen
- Die graue Seite ist aus weichem Schaumstoff, der die Schaumbildung fördert und viel Flüssigkeit aufnehmen kann, wodurch sich Verschmutzungen mühelos lösen und sich das Fahrzeug einfach abreinigen lässt.
- Mit der schwarzen Seite können hartnäckige Verschmutzungen, z.B. Rückstände von Insekten ohne Kraftanstrengung entfernt werden. Die abrasive Seite ist so konzipiert, dass sie schonend zum Lack ist und keine Kratzer hinterlässt.
Nach der Anwendung unter klarem Wasser ausspülen, gut auswringen und an der Luft trocknen lassen.
Der Fahrzeugschwamm Kombi ist vielseitig einsetzbar und wurde speziell für die Fahrzeugreinigung entwickelt
- Zwei unterschiedliche Seiten
- Schaumfördernd
- Saugstark
- Lackschonend
Schwamm vor der Anwendung anfeuchten. Dazu in den Wascheimer eintauchen und viel Wasser in den Schwamm aufnehmen, um das Fahrzeug schonend abzureinigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!