Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Sicherheitsschloss VANLOCK XP

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsschloss VANLOCK XP

Diebstahlsicherung mit Taste für automatische/manuelle Verriegelung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Wahl der Betriebsart: manuelles oder automatisches Schließen.

  • Edelstahlzylinder mit maximaler Sicherheit gemäß EN 1303.

  • Alle Sets enthalten drei zylindrische Sicherheitsschlüssel.

  • XP SET 1: Das Set enthält ein Schloss für eintürige Lieferwagen.

  • XP SET 2: Das Set enthält zwei Schlösser für Lieferwagen mit Seitentür und Hecktür.

  • XP SET 3: Das Set enthält drei Schlösser für Lieferwagen mit zwei Seitentüren und Hecktür.

  • Vollständig aus vandalismussicherem gehärtetem Zn-Ni-Stahl mit hoher Beständigkeit gegen witterungsbedingte Korrosion gefertigt.

  • Mit einer Verriegelungstaste, um die Schlossfunktion von manuell auf automatisch umzuschalten.

  • Ermöglicht das Schließen der Tür und das Öffnen des Schlosses bei abgezogenem Schlüssel. Bei Bedarf kann die Tür ohne den Schlüssel durch einfaches Drücken der Verriegelungstaste abgeschlossen werden.

  • Einfache Montage nach den Anweisungen zu Position und Höhe an der Tür, entsprechend dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Lieferwagenmodell.

  • Schnitt- und bohrfest, um Vandalismus zu verhindern und die Ladung jederzeit zu schützen.

  • Bei Verlust enthält der Schlüssel eine Karte mit einem Code zum Erstellen einer Kopie.

  • Mit Notgriff zur Entriegelung von innen.

  • Hochsicherheits-Zylinderschlüssel mit speziellen 3D-Zähnen.