Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsschloss VANLOCK XP
Diebstahlsicherung mit Taste für automatische/manuelle Verriegelung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wahl der Betriebsart: manuelles oder automatisches Schließen.
- Edelstahlzylinder mit maximaler Sicherheit gemäß EN 1303.
- Alle Sets enthalten drei zylindrische Sicherheitsschlüssel.
- XP SET 1: Das Set enthält ein Schloss für eintürige Lieferwagen.
- XP SET 2: Das Set enthält zwei Schlösser für Lieferwagen mit Seitentür und Hecktür.
- XP SET 3: Das Set enthält drei Schlösser für Lieferwagen mit zwei Seitentüren und Hecktür.
- Vollständig aus vandalismussicherem gehärtetem Zn-Ni-Stahl mit hoher Beständigkeit gegen witterungsbedingte Korrosion gefertigt.
- Mit einer Verriegelungstaste, um die Schlossfunktion von manuell auf automatisch umzuschalten.
- Ermöglicht das Schließen der Tür und das Öffnen des Schlosses bei abgezogenem Schlüssel. Bei Bedarf kann die Tür ohne den Schlüssel durch einfaches Drücken der Verriegelungstaste abgeschlossen werden.
- Einfache Montage nach den Anweisungen zu Position und Höhe an der Tür, entsprechend dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Lieferwagenmodell.
- Schnitt- und bohrfest, um Vandalismus zu verhindern und die Ladung jederzeit zu schützen.
- Bei Verlust enthält der Schlüssel eine Karte mit einem Code zum Erstellen einer Kopie.
- Mit Notgriff zur Entriegelung von innen.
- Hochsicherheits-Zylinderschlüssel mit speziellen 3D-Zähnen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!