- Komplett mit Auto-Verschlusskarabiner gemäß EN 362
- Max. Verlängerung des Dämpfers: 1,4 m
Entspricht der Euronorm EN 355
In Kombination mit den Auf- und Ab-Sets und Absturzsicherungen, bei denen eine Verlängerung zusammen mit dem Falldämpfer verwendet wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!