Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feder-Türschließer Typ A
Lässt sich leicht und nahezu an jeder Tür anbauen, sorgt für ein sanftes Schließen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Federkraft wird über einen Federarm auf die Tür übertragen, welcher auf einer Rolle gleitet
- Durch Hochklappen des Schließarmes, kann die Tür normal (ohne Schließfunktion) verwendet werden
Die Feder - Türschließer sind für den Innenbereich geeignet.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Zimmertüren, Wohnungseingangstüren, Rundbogentüren, Kellertüren, Nebeneingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!