Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mörtel für Reparaturen RINNOVA D-FINITURA (Endbehandlung)
Auf hydraulischem Kalk basiertes Endbehandlungsmaterial zur Reparatur von nassen Wände und von Wänden, die von Salzbildung betroffen sind.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beschichtung für Reparatursystem Rinnova D
- Endbehandlung für Fassaden und Sockel
- Auch geeignet als Abdeckung für auf hydraulischem Kalk basierte Systeme und zur allgemeinen Verwendung
- Enthält natürlichen hydraulischen Kalk (EN 459-1), frei von Zement
- Äußerst witterungsbeständig
- Äußerst dampfdurchlässig
- Weniger Spannungen beim Aushärten
Das Produkt enthält natürlichen Kalk und damit auch den Reizstoff Kalkhydrat: bitte Haut und Augen schützen. Stellen Sie sicher, dass die Außentemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während des Auftragens und Trocknens nicht unter +5 °C fällt. Schützt vor Wetterbedingungen, die das ordnungsgemäße Trocknen des Produkts beeinträchtigen könnten, z B. Regen, Wind, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung. Das Produkt kann bis zu 6 Monate lang an einem trockenen Ort gelagert werden. Verpackungsdatum auf der Verpackung Die angegebenen Verbrauchsdaten dienen nur als Hinweis. Der Verbrauch hängt weitgehend von den Eigenschaften des Substrats und der angewandten Arbeitstechnik ab. Vor dem ersten Gebrauch und dem Auftragen auf größere Flächen wird die Durchführung eines Vorabtests empfohlen.
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, zunächst durch Eigenversuch die Eignung unserer Produkte für die geplante Anwendung sicherzustellen
Mindestbestellmenge: 18
Das entspricht der dritten Phase, nach dem Auftragen eines Reparaturputzes für nasse Wände und/oder Wände mit Salzbildung.
Geeignet für die Behandlung alter und neuer Außenwände von Gebäuden, aber auch für Innenwände in Kellern, Untergeschossen usw., die aufsteigender Feuchte ausgesetzt sind
Ebenso geeignet zur allgemeinen Verwendung, überall dort, wo eine weiße Schicht aus hydraulischem Kalk erforderlich ist.
Vorbereitung der Oberflächen:
Das zugrundeliegende Material muss frei von Staub oder Schmutz sein. Grundierungsputz mit Kalk oder Zement kann beschichtet werden, sobald er trocken ist. Stark absorbierende Wände müssen zuerst mit Wasser gesättigt werden
Vorbereitung der Mischung:
Einen Sack RINNOVA D FINITURA (Endbehandlung) (25 kg) mit 7,5 Litern sauberem Wasser anhand eines geeigneten Mischgeräts 2 Minuten lang vermischen. Die Mischung 10 Minuten lang stehen lassen, dann erneut mischen.
Um eine Schicht mit „rauem“ Erscheinungsbild zu erhalten, mit einer amerikanischen Maurerkelle eine gleichmäßige Schichtdicke von 0,8 mm aufbringen. Den Putz anhand einer geeigneten (Plastik-) Kelle mit dem gewünschten Muster (Kreise, horizontale/vertikale Muster) versehen. Dafür sorgen, dass die Oberflächenendbearbeitung innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens durchgeführt wird. Frischer Mörtel kann nur innerhalb der ersten 2 Stunden bearbeitet werden. RINNOVA D FINITURA (Endbehandlung) kann auch für dünne Beschichtungen (bis zu 0,8 mm) verwendet werden. In diesem Fall die Beschichtung in zwei aufeinanderfolgenden Schritten auftragen. Durch Verwendung einer Stahl- anstelle einer Plastikspachtel kann eine eine einheitlichere Aufbringung erzielt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!