Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hervorragende Reinigungsleistung durch Gel-Formel
- Kein Ablaufen, Produkt kann somit optimal einwirken
- Selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier, Teer, Öl und Straßenverschmutzungen werden sehr gut gelöst
Säurefrei
- Material- und oberflächenschonend
- Besonders für polierte und sehr hochwertige Leichtmetallfelgen geeignet
- Anwenderschonend, da kein Gefahrgut
Anwenderfreundlich
- Kein Ablaufen, dadurch sparsam im Verbrauch
- Angenehmer, nicht stechender Geruch
- Lange Einwirkzeiten möglich (bis 30 Minuten)
- Abscheidefreundlich, d.h. schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm B5105
AOX- und silikonfrei
Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetallfelgen sowie Stahlfelgen.
Felgen gründlich einsprühen. Ca. 5 Minuten einwirken lassen und anschließend manuell oder mittels Waschanlage reinigen. Die Reinigungswirkung kann durch eine längere Einwirkzeit (bis max. 30 Minuten) und durch Verwendung einer Reinigungsbürste erhöht werden.
Bei verschraubten und polierten Felgen vor allem die Verschraubungen gut mit klarem Wasser nachspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!