Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Felgenreiniger Premium
Säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wirkindikation durch Farbwechsel
Easy-to-Clean-Effekt
Reduzierte Anhaftung von Bremsstaub durch den Aufbau eines schützenden Films auf der Felge.
Säurefreie, leistungsstarke Wirkstoffkonzentration
- Schont die Felgenoberfläche und Radschrauben
- Entfernt sogar Flugrostpartikel
- Einfach und sparsam in der Anwendung
Aerosoldose mit reiner Luft als Treibmittel
- 360°-Anwendung: Sprüht in jeder Position
- Perfektes Sprühbild
Keine Verwendung von brennbaren oder schädlichen Treibgasen
Keine Vermischung des Produkts mit Treibgas
- Nahezu komplette Entleerung
- Optimaler Schutz des Produkts
Sicher
- Bildet keine explosiven Dampf-/Luftgemische
- Verursacht bei ordnungsgemäßer Anwendung keine Beeinträchtigung/Störung eines Koaleszenzabscheiders
Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die säurefreie Wirkstoffkombination entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie fest anhaftenden Bremsabrieb, Straßenschmutz, Öl- und Gummirückstände sowie Flugrostpartikel von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen.
Felgen aus geringem Abstand (ca. 20 cm) vollständig und gleichmäßig einsprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 3–5 Minuten einwirken lassen. Während der Einwirkzeit verfärbt sich der Wirkstoff rötlich bis violett. Anschließend mit starkem Wasserstrahl oder mit Hochdruck-Reiniger gründlich abspülen. Der Reinigungseffekt kann insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen, rauen Oberflächen oder in Ecken durch die Verwendung der Würth Hand- und Felgenbürste verstärkt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!