Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterdichtungsband Flexband aktiv
Fensterdichtungsband zur direkten Befestigung mittels Keder. Ausgestattet mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und zuverlässige Montage
- Fixierung des Bandes durch Keder, keine Verklebung nötig
- Montage bei Temperaturen ab –5°C möglich
- Vormontage witterungsunabhängig in Werkstatt möglich
- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, mit wissenschaftlichem Nachweis durch das Fraunhofer-Institut
- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs
Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als außen“.
Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen, vliesbeschichteten Seite
Flexband Aktiv kann kombiniert werden:
- Innen: Flexband Aktiv - Außen: VKP Plus
- Innen: Neutralsilikon Perfect - Außen: Flexband Aktiv
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abdichtung von Fensterfugen sowie Anschlussfugen und Wintergärten.
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
Montage am Fenster:
Flexband Aktiv mit Keder sorgfältig in die jeweils äußere Blendrahmen-Nut einbringen, ggf. mit Hilfe eines Gummihammers oder einer Andrückwalze.
Montage am Mauerwerk:
Flexband-Kleber/ Plus als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.
Keder in die Nut einbringen, im Eckbereich ca. 2 cm überstehen lassen. Flexband knicken und zurückfalten, die Faltung mit Elastobond (Art.-Nr. PR01_0893092) verkleben. Bei Fenstermontage vor der Fassade im Eckbereich das Band mit einem Überstand der Folienbreite abschneiden. Den Keder an der Knickkante an den Überständen der Folie einschneiden und bündig bis zum Fensterrahmen abreißen. Die Folienecken mit Wütop Flexband Kleber oder Flexband-Kleber Plus verkleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!