Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 1
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 2
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 3
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 4
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 5
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 6
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 7
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 8
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 9
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 10
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 11
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 12
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 13
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 14
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 15
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 16
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 17
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 18
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 19
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 20
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 21
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 22

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Innen Euraseal I-300

Vollflächig klebendes Fensterfugenband für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Einfache und schnelle Fugenabdichtung


  • Vollflächige Klebefläche auf der Mauerwerksseite und Klebestreifen auf Fensterrahmenseite

  • Position des Bands lässt sich kurz nach Verkleben korrigieren, da sich maximale Klebekraft mit der Zeit aufbaut

  • Sehr variabel einsetzbar, durch Schlitzung in der Trennfolie


Sehr hohe Dauerklebekraft



Überputzbar



Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Innen dampfdiffusionsdichter als Außen

  • Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Hinweis

Ab einer Oberflächentemperatur unter +5°C bzw. auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.