Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fenstergriff A 103
Fenstergriff A 103 - 1
Fenstergriff A 103 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 103

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°


stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich



Lieferumfang:


  • 1 x Fenstergriff

  • 1 x Abdeckrosette
Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!