Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90°
Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90° - 1
Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90°

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°


stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich

Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!