Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fenstergriff ZD 503 mit Sperrknopf
Fenstergriff ZD 503 mit Sperrknopf - 1
Fenstergriff ZD 503 mit Sperrknopf - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 503 mit Sperrknopf

Mit Metallabdeckrosette

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°


Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen



Zusätzliche Sicherheit


Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden



Lieferumfang:


1x Fenstergriff inkl. zwei Senkkopfschrauben M5 verzinkt

Hinweis

Zur Befestigung können ASSY-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.