Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 503 mit Sperrknopf
Mit Metallabdeckrosette
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
Nocken
Sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
Zusätzliche Sicherheit
Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden
Lieferumfang:
1x Fenstergriff inkl. zwei Senkkopfschrauben M5 verzinkt
Zur Befestigung können ASSY-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!