Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Stahl verzinkt, Zur justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Planbar, flexibel, sicher
Das justierbare Fenstermontagesystem JB-DK ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.
Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!
Unten
Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
- Großformatige Kalksandvollsteine, Porenbeton und Beton
- Für die untere Befestigung der Fenster am Baukörper
Die Konsolen werden ohne Fenster auf der Baustelle am Baukörper vormontiert. Nach der Einstellung der geforderten Auskragung und Ausnivelierung der Höhe werden die Fenster auf die Konsole gestellt, seitlich ausgerichtet (resp. Einmitten) und befestigt. Bei Verwendung der Konsolen mit Abstützwinkel AW kann die Tragfähigkeit erheblich erhöht werden – siehe Tabelle „Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK“.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!