Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fest installiertes Gesichts- und Temperaturerkennungsgerät
Für das Produkt ist eine Steuergutschrift von 50 % auf den Kauf möglich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Messabstand: idealerweise 25 bis 60 cm
7 Zoll großes LCD-Farbdisplay
Der Alarm für das Vorhandensein von Masken und Übertemperatur kann eingestellt werden (Standardeinstellung: 37,3 °C); mit akustischen Alarmen und Bedienerbenachrichtigungen
Video – technische Merkmale:
- Kameraauflösung: 2 Megapixel
- Bildsensor: 1/2,8 Zoll SONY IMX327
- Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux
- Beleuchtung: Infrarot, weißes Licht
- Blende: AUTO – 1/50 (160) – 1/100.000 Sek.
- Weitere Funktionen: AWB – BLC – WDR – DNR
- Bildeinstellungen: Belichtung, Kontrastverstärkung, Sättigung, Gesichtsbelichtungskorrektur
- Videokompression: H.264–H.265
- Monitor: 7 Zoll groß IPS HD 1024 x 600
- Tag/Nacht-Management: automatisch
Körpertemperaturmessung:
- Messpunkt: Stirn
- Optimaler Leseabstand: 25–60 cm
- Fehlermarge: ±0,3 °C
- Lesezeit: ≤1 Sek.
- Messbereich: 34–42 °C
- Optimale Umgebungstemperatur: 15–30 °C
Kennzeichnung:
- Arbeitsmodus: Online, offline, automatisch
- Erkennungsdaten: Gesicht, Maske
- Erkennung: Biometrisch
- Genauigkeit der Gesichtserkennung: 99,5 %
- Erkennungsabstand: 0,3–1,5 m
- Erkennungszeit: ≤1 Sek.
- Gesichtsdatenbank: 15.000 Gesichter
- Gesicht-Import: Einzeln, Satz, Echtzeit
- Erkennungsbereich: Kann über das gesamte Bild eingestellt werden
- Hochladen von Bildern: TCP, FTP, HTTP, mit API-Befehlen
Speichern von Bildern:
- Bildformat: JPEG
- Speichern von Bildern: Teilweise, halbe Brust, ganzer Körper
- Lokaler Speicher: Bis zu 100.000 Ereignisse
- Zusätzlicher Speicher: Unterstützt 128-GB-TF-Karte
Klassifizierungstyp:
- Personentyp: Sperrliste, Whitelist, gelegentlicher Benutzer
- Ausgang: Relais
- Ereignistyp: Videoaufnahme
Alarme:
- Alarmtypen: Alarm auf dem Display, Sprachalarm, Alarm auf der mobilen App
- Ereignistypen: Anormale Temperatur, keine Maske, Sperrliste, nicht erkannt
Netzwerkfunktionen:
- Unterstützte Protokolle: IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, http
- Protokolle: OVNVIF, RTSP
- Sicherheit: Anmeldung mit Benutzername und Kennwort
- Ereignisbenachrichtigungen: Speichern auf TF-Karte, FTP-Upload, Alarmausgabe, Wiegand-Ausgabe, Sprachbenachrichtigung
- Firmware: Remote-Aktualisierung möglich
Kommunikationsschnittstellen:
- Netzwerk: RJ45 10/100 Mbit/s
- I/O-Alarm: 2 Eingänge, 2 Ausgänge
- Seriell: RS485-Schnittstelle
- USB: Unterstützt
- Wiegand: Wiegand-Protokoll 26, 34, 66 unterstützt
- Reset: Externe Reset-Taste
Set bestehend aus:
Fest installiertes Erkennungsgerät, Netzteil, Montagewinkel, Handbücher
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!