Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Service-Presse H24 BASIC
Die Presse H24 Basic ist eine sehr robuste und zuverlässige Maschine, die außergewöhnliches Pressen in modernem Design garantiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die H24 Basic mit einer Druckkraft von 140 Tonnen garantiert eine Pressung bis zu 1,5 Zoll. Mit einem Druckknopf, einem offenen Taster und einer Leuchte, die anzeigt, wenn der Druckdurchmesser erreicht wurde, ist die „Basis“-Steuerung sehr einfach zu bedienen. Der Druckdurchmesser wird in der abgestuften Messschraube eingestellt, die als Skala dient. Die H24 Basic ist ideal für kleine Montagezentren geeignet. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Äußerst komfortable Handhabung
- √ Bügelschellen einfach zu verstauen
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
- √ Werkzeug zum schnellen Wechseln von Bügelschellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!