Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattpresse W21
Die W21 ist eine sehr kompakte und zuverlässige Maschine, die außergewöhnliche Presskraft mit solider Konstruktionsqualität garantiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die W21 mit einer Presskraft von 135 Tonnen garantiert ein Pressen von bis zu 1,5 Zoll für Geflechtschläuche und bis zu 1 Zoll für Spiralschläuche mit einteiligen Fittings. Sehr einfach zu verwenden, Pressdurchmesser wird in der abgestuften Messschraube eingestellt. Die W21 ist ideal für kleine Montagezentren. Alle Komponenten sind aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Äußerst komfortable Handhabung
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!