Für Fässer mit 50 bis 60 kg
Inhalt
- Fassdeckel für Fässer mit einem Außendurchmesser von 350 – 380 mm
- Membran für Fässer mit einem Innendurchmesser von 320 – 365 mm
- Wagen mit 2 Bockrollen, Durchmesser 151 mm, und 2 Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, aus Gummi
- Druckluftpumpe
- Förderschlauch 3 m R1/4"
- Pistole mit 440 mm langem Schlauch und Kopf
- Fassdeckel
- Folgeplattenmembran
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!