Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Feuchtigkeitsentlüftung
Feuchtigkeitsentlüftung - 1
Feuchtigkeitsentlüftung - 2
Feuchtigkeitsentlüftung - 3
Feuchtigkeitsentlüftung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuchtigkeitsentlüftung

Zur Verwendung in Kombination mit Abdichtungssystemen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Bessere Verankerung von Bauwerksabdichtungen

  • Gehäuse aus Polypropylen mit Vliesgewebe, Druckguss in einem Stück

  • Basis mit Vorsprüngen, um eine Ansammlung von Feuchtigkeit unter der Entlüftung zu verhindern

  • Frostsicher
Hinweis

Die Verlegungsdichte sollte anhand des Feuchtigkeitsgehalts bestimmt werden, der in der Stratigraphie der Oberfläche vorhanden ist. Die maximale Arbeitsfläche für jede Entlüftung beträgt 20 m².



Wenn sich unterhalb der Ummantelung eine Isolationsschicht befindet, überspringen Sie die Punkte 2 und 3 des Anwendungsverfahrens.