- Behälter aus Polypropylen mit hoher Stoßfestigkeit
- Zum Einbau in Nutz- und Industriefahrzeugen
- Dichtung auf der Abdeckung
- Mit 2 schwingungsdämpfenden Polypropylen-Verschlussriegeln und einem zentralen Ring zur Sperrung
- Befestigungsschnalle kann oben oder unten platziert werden
- Maximale Stabilität des Feuerlöschers durch interne Halterung
- Kann horizontal oder vertikal platziert werden
- Lässt sich nach rechts oder links öffnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!