Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wechselfilter für Masken
Mit Gewindeanschluss EN 148/1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Atemschutz
- Hohe Filterkapazität
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Der Filter kann für eine verbesserte Mehrfachverwendung geschlossen werden
- Filter kann an allen Masken mit Gewindeanschluss gemäß EN 148/1 angebracht werden
Entspricht den europäischen Normen EN 14387 (Gas- und Kombinationsfilter) und EN 143 (Partikelfilter)
Nicht geeignet für den Einsatz an Orten, an denen Kohlendioxid, Methan und geruchlose Substanzen vorhanden sind. Filtergeräte nicht in Atmosphären mit niedrigem Sauerstoffgehalt (unter 17 %), in schlecht belüfteten Bereichen oder in engen Räumen verwenden
Sicherstellen, dass der Filter für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist (siehe Sicherheitsdatenblatt der chemischen Zubereitung, Abschnitt 8, 8.2)
Kombination organische Dämpfe, anorganische Gase, Schwefeldioxid, Ammoniak, Staub (Verwendung nur in Verbindung mit Atemschutz-Vollmasken), Zivilschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!