Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flache Stehfalzklemme
Zubehör für Zebra Solar und Standard Line zur Montage von Photovoltaikmodulen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bohren der Platte nicht erforderlich, sodass die Gefahr von Wassereindringen beseitigt wird
- Für die schnelle und einfache Montage auf Metallstehfalzdächern
- Ausgestattet mit speziellem Sicherheitsgegenhaken (rote Zeichnung)
- Nutzlast 2,0 kN = 200 kg
- Vormontiert: Schraube M10x25 mm und selbstsichernde Mutter M10, Edelstahl
Die Klemme so montieren, dass sich das Teil mit Gegenhaken an der Seite des Falzes befindet
Die Befestigung zwischen der darunter liegenden Struktur und dem Blech und den maximalen Widerstand der Platte überprüfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!