Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachmeißel Max VIB-TEC SPEED
Mit zusätzlicher Schlagkraft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
VIB-TEC Funktionsprinzip
Der Hauptschlag des Meißelhammers drückt den Meißel gegen den Beton und bricht eine bestimmte Menge davon ab. Die Schlagwellen (Vibrationen) zwischen dem ersten und den folgenden Schlägen erzeugen weitere Schläge und tragen eine weitere Menge Beton ab. Da sich ein Großteil der Kraft am Schaft konzentriert, ist die Schlagkraft höher als bei herkömmlichen Meißeln. Anders gesagt, die Vibrationen werden ebenfalls dazu verwendet, Beton abzutragen
Der Materialabtrag ist im Vergleich zu herkömmlichen Flachmeißeln um 30 % höher
Selbstschärfend, kein Schärfen erforderlich
Konstante Abtragekraft bis zu 50 Arbeitsstunden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!