Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachmeissel Plus mit Bruchrillen
Selbstschärfend mit Bruchrillen und Zähnen für erhöhte Bruchbildung und reduziertes Verklemmen im abzutragenden Material
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Selbstschärfende Geometrie, kein Schärfen erforderlich
Im Vergleich zu herkömmlichen Flachmeisseln:
- 10 % höherer Materialabtrag
- Um ca. 15% höhere Lebensdauer da die Abnutzung des Meissels reduziert wird.
- Deutlich weniger Verkanten und somit Reduktion der Arbeitsunterbrechung
- Automatisches Selbstschärfen
Geeignet für alle Maschinen mit SDS-plus Aufnahme.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!