Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Flachrundzange DIN ISO 5745

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundzange DIN ISO 5745

Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen

  • Elastische Spitzen für hohe Beanspruchung, insbesondere bei Biegebelastung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Greifflächen: Gezahnt

  • Gelenk: Eingelegt