Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Keimtötendes Desinfektionsmittel POLAR ICE
Mit antibakterieller und pilztötender Wirkung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Desinfizierende Wirkung
- Dieses Produkt wird für die schnelle Desinfektion von Räumen empfohlen
- Garantiert sichere und hygienische Verhältnisse und beseitigt unerwünschte Keime
- Dieses Produkt wirkt außerdem als aktives Deodorant mit angenehmem Geruch
- Desinfiziert Klimaanlagenfilter
- Keine Feuchtigkeit, keine Beschädigung von Textilien oder Materialien
Für Pkw
- hat eine wirksame keimtötende Desinfektionswirkung im Fahrgastraum, da das Spray den Raum bis in alle Bereiche ausfüllt, auch in schwer zugänglichen Bereichen (z. B. Ecken, Rillen usw.), in denen sich Mikroorganismen leicht ansiedeln und vermehren können
- desinfiziert die Klimaanlage von Pkw und eliminiert die bakterielle Belastung durch Schimmelpilze
Für Räume
- Desinfizieren Sie einen 30 m3 großen Raum in einem Durchgang
- Eine überzeugende und praktische Lösung bei unangenehmen Gerüchen
- Ideal für Hotels, Konferenzräume, Campingplätze, Wohnmobile, Thermohydraulik, die Nahrungsmittelindustrie und Landwirtschaft (HACCP), Reinigungsunternehmen, Bars und Restaurants, Fitness-Studios, Beauty-Center, öffentliche Schwimmbäder, Schulen und Kindertagesstätten, Privathaushalte, Büros, Straßenbahnen etc.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Spray zum einmaligen Gebrauch für die schnelle und einfache Desinfektion von Gemeinschaftsbereichen, Büros, Pkw, Lkw, Lebensmittel-Transportfahrzeugen, Bussen, Taxis, Wohnmobilen, Booten etc.
Die Behandlung sollte regelmäßig wiederholt werden.
Die zu desinfizierenden Flächen gründlich reinigen (für Pkw).
- 1. Öffnen Sie alle im Fahrzeug vorhandenen Fächer (Schubladen, Handschuhfach, Hutablage usw.)
- 2. Öffnen Sie die Lüftungsschlitze der Klimaanlage im Fahrzeuginnenraum
- 3. Die Heckscheibe und das Schiebedach schließen
- 4. Lassen Sie die vorderen Fenster leicht geöffnet
- 5. Zum Desinfizieren der Klimaanlage starten Sie den Motor und schalten Sie das System ein, damit die Luft zirkulieren kann
- 6. Den Sprühzylinder vertikal an der Basis des Beifahrersitzes ansetzen
- 7. Drücken Sie das Kanisterventil, bis es für die automatische Abgabe des Produkts vollständig verriegelt ist
- 8. Verlassen Sie den Fahrgastraum und schließen Sie die Tür
- 9. Warten Sie, bis der Kanister leer ist und die Mindestkontaktzeit (ca. 15 Minuten) verstrichen ist.
- 10. Öffnen Sie die Türen und lüften Sie
Die zu desinfizierenden Flächen gründlich reinigen (für Räume).
- 1. Fenster und Türen schließen.
- 2. Schubladen und Kleiderschränke öffnen
- 4. Den Kanister (Einzeldosierung) aufrecht in der Mitte des Raums aufstellen.
- 4. Die Sprühfunktion durch festes Drücken aktivieren und den Raum verlassen.
- 5. Warten, bis der Kanister leer ist und die Mindestkontaktzeit (ca. 15 Minuten) verstrichen ist.
- 6. Türen und Fenster öffnen und den Raum gut durchlüften.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!